シロクマ
ステンレス丸棒取手 No.174
両面用です。
材質
ステンレス+積層
高さ(mm)
72.5
寸法D1(Φmm)
25
寸法D2(Φmm)
30
仕上
ダークブラウン/純金
サイズ(mm)
【付属ビス】M6×85
内容量
1組(2本)
注意
※標準扉厚21mm~43mmです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長L(mm)
足幅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46250176
No.174
600
600
【P】575
¥
76,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46250185
No.174
450
450
【P】425
¥
67,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください