曜日別特売

ステンレス丸棒取手 No.173

ステンレス丸棒取手 No.173 - シロクマステンレス丸棒取手 No.173 - シロクマステンレス丸棒取手 No.173 - シロクマ

両面用です。

材質ステンレス高さ(mm)72.5寸法D1(Φmm)25寸法D2(Φmm)30サイズ(mm)【付属ビス】M6×85内容量1組(2本)
注意
※標準扉厚21mm~43mmです。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長L(mm)
仕上
足幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46250140No.173600600鏡面/ヘアーライン【P】575
52,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
46250149No.173450450鏡面/ヘアーライン【P】425
49,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46250158No.173600600鏡面/バイブレーション【P】575
57,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
46250167No.173450450鏡面/バイブレーション【P】425
54,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする