シロクマ
ステンレス9Φ丸棒座付取手 ST-41
両面用です。
材質
ステンレス
色
ヘアーライン
寸法H(mm)
30
寸法W(mm)
20
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
サイズ
寸法L(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46253615
ST-41
【付属ビス】M3×25
大大
155
139
120
¥
5,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46253631
ST-41
【付属ビス】M3×15
大
130
114
95
¥
5,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください