シロクマ
ステンレスT形丸棒取手 No.177
両面用です。
材質
ステンレス
サイズ
600
仕上
鏡面/ヘアーライン
サイズ(mm)
【付属ビス】M6×60
内容量
1組(2本)
注意
※標準扉厚17mm~40mmです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46250210
No.177
¥
69,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください