シロクマ
T形丸棒取手 No.256
両面用です。
材質
真鍮+積層
サイズ
600
サイズ(mm)
【付属ビス】M6×70
内容量
1組(2本)
注意
※標準扉厚28mm~55mmです。
※クロームの時、握り部はステンレス鏡面仕上げです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46250657
No.256
クローム/ウッド
¥
67,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46250666
No.256
金/黒ウッド
¥
69,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください