曜日別特売

ステンレスT形丸棒取手 No.171

ステンレスT形丸棒取手 No.171 - シロクマステンレスT形丸棒取手 No.171 - シロクマ

両面用です。

材質ステンレスサイズ660仕上鏡面・ヘアーラインサイズ(mm)【付属ビス】M8×65内容量1組(2本)
注意
※標準扉厚30mm~41mmです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46249905No.171
81,000
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする