シロクマ
L形丸棒取手 No.74
両面用です。
材質
真鍮
高さ(mm)
76
寸法D(Φmm)
32
幅W(mm)
122
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×70
内容量
1組(2本)
注意
※標準扉厚10mm~49mmです。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長L(mm)
仕上
足幅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46248259
No.74
大
457
クローム
【P】425
¥
52,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46248268
No.74
小
282
クローム
【P】250
¥
43,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46248277
No.74
大
457
金
【P】425
¥
52,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46248286
No.74
小
282
金
【P】250
¥
43,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください