曜日別特売

ケルン取手 No.89

ケルン取手 No.89 - シロクマケルン取手 No.89 - シロクマケルン取手 No.89 - シロクマ

両面用です。

材質真鍮高さ(mm)50径(Φmm)【D1×D2】24×10座幅(mm)【W】Φ18サイズ(mm)【付属ビス】M5×60内容量1組(2本)
注意
※標準扉厚22mm~45mmです。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長L(mm)
仕上
足幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46248390No.89400400クローム【P】250
32,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46248399No.89300300クローム【P】160
28,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
46248408No.89400400【P】250
32,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46248417No.89300300【P】160
28,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする