シロクマ
ステンレス丸棒取手 No.169
両面用です。
材質
ステンレス+積層
高さ(mm)
76
寸法D1(Φmm)
32
寸法D2(Φmm)
35
仕上
ダークブラウン/純金
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×90
内容量
1組(2本)
注意
※標準扉厚26mm~45mmです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長L(mm)
足幅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46249878
No.169
600
600
【P】568
¥
83,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46249887
No.169
大
457
【P】425
¥
76,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください