曜日別特売

J形丸棒取手【左】 No.109L

J形丸棒取手【左】 No.109L - シロクマJ形丸棒取手【左】 No.109L - シロクマJ形丸棒取手【左】 No.109L - シロクマ

両面用です。

材質真鍮サイズ550高さ(mm)67全長L(mm)550寸法D(Φmm)32足幅【P】300幅W(mm)162サイズ(mm)【付属ビス】M8×60内容量1組(2本)
注意
※標準扉厚32mm~39mmです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46248530No.109Lクローム
78,000
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
46248539No.109L
78,000
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする