曜日別特売

L形丸棒取手 No.250

L形丸棒取手 No.250 - シロクマL形丸棒取手 No.250 - シロクマL形丸棒取手 No.250 - シロクマ

両面用です。

材質真鍮サイズ(mm)【付属ビス】M6×70内容量1組(2本)
注意
※標準扉厚10mm~55mmです。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46250551No.250クローム
52,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
46250560No.250クローム
46,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
46250569No.250
52,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
46250578No.250
46,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする