シロクマ
C形丸棒取手 No.208
両面用です。
材質
真鍮+積層
サイズ
大
仕上
金/黒ウッド
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×70
内容量
1組(2本)
注意
※標準扉厚10mm~48mmです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46250465
No.208
¥
136,500
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください