シロクマ
アイビー取手【右】 No.270R
両面用です。
1つ1つ手作りの繊細さと、確かな強度を兼ね備えるロートアイアン。
その味わいと温もりは、取り付けた扉に個性的な表情を持たせます。
材質
ロートアイアン
サイズ
330
仕上
ダークグレー塗装
サイズ(mm)
【付属ビス】M6×25
内容量
1組(2本)
注意
※標準扉厚33mm~41mmです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46250806
No.270R
¥
210,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください