曜日別特売

アイビー取手【左】 No.270L

アイビー取手【左】 No.270L - シロクマアイビー取手【左】 No.270L - シロクマアイビー取手【左】 No.270L - シロクマ

両面用です。
1つ1つ手作りの繊細さと、確かな強度を兼ね備えるロートアイアン。
その味わいと温もりは、取り付けた扉に個性的な表情を持たせます。

材質ロートアイアンサイズ330仕上ダークグレー塗装サイズ(mm)【付属ビス】M6×25内容量1組(2本)
注意
※標準扉厚33mm~41mmです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46250797No.270L
210,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする