シロクマ
アンティーク取手スペード No.272
両面用です。
従来のロートアイアンの風合いを新しい手法で表現しました。
材質
鉄
サイズ
330
仕上
Nブラック ※Nブラックは南部鉄風黒塗装です。
サイズ(mm)
【付属ビス】M6×25
内容量
1組(2本)
注意
※標準扉厚33mm~41mmです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46250815
No.272
¥
21,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください