シロクマ
エチュード取手 No.620
両面用です。
抗菌仕様です。
材質
自然木
サイズ
【付属ビス】M6×65
高さ(mm)
45
全長L(mm)
290
足幅
【P】250mm
幅W(mm)
30
サイズ(mm)
250
内容量
1組
注意
※扉厚30mm~41mm用です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46255015
No.620
ミディアムオーク
¥
32,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46255031
No.620
ナチュラル
¥
32,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください