シロクマ
イントレチャートL型取手 No.262
両面用です。
本革はDomodossola s.p.a 1913年創業イタリア老舗資材メーカーの製品を使用しております。
材質
真鍮+本革
サイズ
【付属ビス】M6×60
サイズ(mm)
600
内容量
1組
注意
※扉厚38mm~44mm用です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46254857
No.262
金・マローネ
¥
145,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46254866
No.262
金・モザイコ
¥
145,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46254875
No.262
仙徳・マローネ
¥
145,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46254891
No.262
仙徳・モザイコ
¥
145,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください