曜日別特売

イントレチャートG型取手 No.263

イントレチャートG型取手 No.263 - シロクマイントレチャートG型取手 No.263 - シロクマイントレチャートG型取手 No.263 - シロクマイントレチャートG型取手 No.263 - シロクマイントレチャートG型取手 No.263 - シロクマイントレチャートG型取手 No.263 - シロクマイントレチャートG型取手 No.263 - シロクマ

両面用です。
本革はDomodossola s.p.a 1913年創業イタリア老舗資材メーカーの製品を使用しております。

材質真鍮+本革サイズ【付属ビス】M8×70サイズ(mm)600内容量1組
注意
※扉厚28mm~42mm用です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46254900No.263金・マローネ
145,000
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
46254909No.263金・モザイコ
145,000
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
46254918No.263仙徳・マローネ
145,000
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
46254927No.263仙徳・モザイコ
145,000
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする