シロクマ
L形パッドニギリバー No.801L
抗菌・防カビ仕様です。
材質
真鍮+ゴム
サイズ
【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ
径(Φmm)
【手すり】34
勝手
左
内容量
1本
注意
※握り部分ゴムは表面梨地仕上げです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46254419
No.801L
クローム・アイボリ
¥
72,500
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46254428
No.801L
クローム・グレー
¥
72,500
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください