曜日別特売

L形丸棒ニギリバー No.851R

L形丸棒ニギリバー No.851R - シロクマL形丸棒ニギリバー No.851R - シロクマL形丸棒ニギリバー No.851R - シロクマ

抗菌仕様です。

材質ステンレス+塩ビサイズ【付属ビス】+6×40、8×40ナイロンプラグ径(Φmm)【手すり】34勝手内容量1組
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46254717No.851Rアイボリ
51,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46254726No.851Rライトオーク(木目柄)
51,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする