シロクマ
エスパーニャ取手 No.29
木ネジ止メです。
その他
【金属部分】ホワイトブロンズ
材質
真鍮
仕上
古代色
サイズ(mm)
【付属ビス】3.1×22
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
全長L(mm)
寸法D(mm)
足幅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46247760
No.29
大
63
400
33
【P】295
¥
31,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46247769
No.29
小
52
280
25
【P】210
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください