シロクマ
アーム取手 No.34
木ネジ止メです。
材質
真鍮
サイズ
大
高さ(mm)
61
全長L(mm)
400
寸法D(Φmm)
25
足幅
【P】360
座幅(mm)
【W】Φ40
サイズ(mm)
【付属ビス】3.5×25
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46247900
No.34
ホワイトブロンズ
¥
14,600
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46247909
No.34
金
¥
15,600
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください