シロクマ
アラビアン取手 No.28
木ネジ止メです。
材質
真鍮
サイズ(mm)
【付属ビス】3.5×25
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
全長L(mm)
仕上
足幅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46247717
No.28
大
50
300
古代色
【P】200
¥
15,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46247726
No.28
小
44
200
古代色
【P】125
¥
11,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46247735
No.28
大
50
300
金
【P】200
¥
15,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46247751
No.28
小
44
200
金
【P】125
¥
11,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください