シロクマ
ステンレス丸型取手 No.71
木ネジ止メです。
材質
ステンレス+真鍮
高さ(mm)
44
寸法D(Φmm)
19
仕上
ヘアーライン
座幅(mm)
【W】Φ25
サイズ(mm)
【付属ビス】3.1×22
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長L(mm)
足幅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46248241
No.71
250
250
【P】170
¥
7,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46248250
No.71
200
200
【P】120
¥
6,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください