曜日別特売

ウッド義星取手 No.32

ウッド義星取手 No.32 - シロクマウッド義星取手 No.32 - シロクマ

木ネジ止メです。

その他【金属部分】ホワイトブロンズ材質積層+真鍮仕上ウッドサイズ(mm)【付属ビス】3.5×25内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
全長L(mm)
寸法D(Φmm)
足幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46247857No.324006840035【P】280
22,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
46247866No.323005930030【P】180
15,100
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする