シロクマ
ウッド八角取手 No.33
木ネジ止メです。
その他
【金属部分】ホワイトブロンズ
材質
積層+真鍮
仕上
ウッド
サイズ(mm)
【付属ビス】3.5×25
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
全長L(mm)
寸法D(mm)
足幅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46247875
No.33
400
70
400
35
【P】280
¥
23,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46247891
No.33
300
61
300
30
【P】180
¥
15,900
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください