シロクマ
グラナダ取手 No.40
木ネジ止メです。
材質
真鍮
高さ(mm)
38
寸法D(Φmm)
16
座幅(mm)
【W】Φ30
サイズ(mm)
【付属ビス】3.1×22
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長L(mm)
仕上
足幅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46247997
No.40
大
260
古代色
【P】191
¥
7,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46248006
No.40
小
200
古代色
【P】131
¥
6,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46248015
No.40
大
260
金
【P】191
¥
7,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46248031
No.40
小
200
金
【P】131
¥
6,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください