シロクマ
コルドバ取手 No.103
木ネジ止メです。
材質
真鍮
高さ(mm)
48
径(Φmm)
【D1×D2】20×17
座幅(mm)
【W】Φ34
サイズ(mm)
【付属ビス】3.5×25
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長L(mm)
仕上
足幅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46248487
No.103
大
300
GB
【P】200
¥
12,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46248496
No.103
中
250
GB
【P】150
¥
12,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46248505
No.103
大
300
金
【P】200
¥
12,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46248521
No.103
中
250
金
【P】150
¥
12,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください