シロクマ
ウッド杵形取手 No.21
木ネジ止メです。
その他
【金属部分】ホワイトブロンズ
材質
積層+真鍮
仕上
ウッド
サイズ(mm)
【付属ビス】3.1×22
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
全長L(mm)
径D(Φmm)
足幅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46247681
No.21
大
51
240
25
【P】160
¥
8,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46247690
No.21
小
43
190
18
【P】130
¥
6,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください