シロクマ
エーゲ取手 No.35
木ネジ止メです。
材質
真鍮
高さ(mm)
59
寸法D(Φmm)
25
仕上
GB
座幅(mm)
【W】Φ53
サイズ(mm)
【付属ビス】3.5×25
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長L(mm)
足幅
容量(GB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46247918
No.35
大
420
【P】295
大 GB
¥
18,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46247927
No.35
小
350
【P】225
小 GB
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください