電線/ケーブル

電線/ケーブル - 富士電線工業電線/ケーブル - 富士電線工業

絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。
1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。

用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05素線径(mm)0.320(±0.01)絶縁抵抗(20℃)400kΩ/km内容量1本
200件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
肉厚(mm)
外径(Φmm)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
素線数
絶縁体外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
462571582PNCT 2C-5.5SQ 1M〈絶縁体〉【標準】1.0【平均】0.90【部分最小】0.80 / 〈シース〉【標準】2.0【平均】1.80【部分最小】1.7010.4/【導体】3.13.56【導体】705.2(±0.2)
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
462571672PNCT 2C-5.5SQ 2M〈絶縁体〉【標準】1.0【平均】0.90【部分最小】0.80 / 〈シース〉【標準】2.0【平均】1.80【部分最小】1.7010.4/【導体】3.13.56【導体】705.2(±0.2)
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
462571762PNCT 2C-5.5SQ 3M〈絶縁体〉【標準】1.0【平均】0.90【部分最小】0.80 / 〈シース〉【標準】2.0【平均】1.80【部分最小】1.7010.4/【導体】3.13.56【導体】705.2(±0.2)
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
462571852PNCT 2C-5.5SQ 4M〈絶縁体〉【標準】1.0【平均】0.90【部分最小】0.80 / 〈シース〉【標準】2.0【平均】1.80【部分最小】1.7010.4/【導体】3.13.56【導体】705.2(±0.2)
オープン
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
462572012PNCT 2C-5.5SQ 5M〈絶縁体〉【標準】1.0【平均】0.90【部分最小】0.80 / 〈シース〉【標準】2.0【平均】1.80【部分最小】1.7010.4/【導体】3.13.56【導体】705.2(±0.2)
オープン
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
462572102PNCT 2C-5.5SQ 6M〈絶縁体〉【標準】1.0【平均】0.90【部分最小】0.80 / 〈シース〉【標準】2.0【平均】1.80【部分最小】1.7010.4/【導体】3.13.56【導体】705.2(±0.2)
オープン
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
462572192PNCT 2C-5.5SQ 7M〈絶縁体〉【標準】1.0【平均】0.90【部分最小】0.80 / 〈シース〉【標準】2.0【平均】1.80【部分最小】1.7010.4/【導体】3.13.56【導体】705.2(±0.2)
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
462572282PNCT 2C-5.5SQ 8M〈絶縁体〉【標準】1.0【平均】0.90【部分最小】0.80 / 〈シース〉【標準】2.0【平均】1.80【部分最小】1.7010.4/【導体】3.13.56【導体】705.2(±0.2)
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
462572372PNCT 2C-5.5SQ 9M〈絶縁体〉【標準】1.0【平均】0.90【部分最小】0.80 / 〈シース〉【標準】2.0【平均】1.80【部分最小】1.7010.4/【導体】3.13.56【導体】705.2(±0.2)
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
462572462PNCT 2C-5.5SQ 10M〈絶縁体〉【標準】1.0【平均】0.90【部分最小】0.80 / 〈シース〉【標準】2.0【平均】1.80【部分最小】1.7010.4/【導体】3.13.56【導体】705.2(±0.2)
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
462572552PNCT 2C-5.5SQ 11M〈絶縁体〉【標準】1.0【平均】0.90【部分最小】0.80 / 〈シース〉【標準】2.0【平均】1.80【部分最小】1.7010.4/【導体】3.13.56【導体】705.2(±0.2)
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
462572712PNCT 2C-5.5SQ 12M〈絶縁体〉【標準】1.0【平均】0.90【部分最小】0.80 / 〈シース〉【標準】2.0【平均】1.80【部分最小】1.7010.4/【導体】3.13.56【導体】705.2(±0.2)
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
462572802PNCT 2C-5.5SQ 13M〈絶縁体〉【標準】1.0【平均】0.90【部分最小】0.80 / 〈シース〉【標準】2.0【平均】1.80【部分最小】1.7010.4/【導体】3.13.56【導体】705.2(±0.2)
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
462572892PNCT 2C-5.5SQ 14M〈絶縁体〉【標準】1.0【平均】0.90【部分最小】0.80 / 〈シース〉【標準】2.0【平均】1.80【部分最小】1.7010.4/【導体】3.13.56【導体】705.2(±0.2)
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
462572982PNCT 2C-5.5SQ 15M〈絶縁体〉【標準】1.0【平均】0.90【部分最小】0.80 / 〈シース〉【標準】2.0【平均】1.80【部分最小】1.7010.4/【導体】3.13.56【導体】705.2(±0.2)
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
462573072PNCT 2C-5.5SQ 16M〈絶縁体〉【標準】1.0【平均】0.90【部分最小】0.80 / 〈シース〉【標準】2.0【平均】1.80【部分最小】1.7010.4/【導体】3.13.56【導体】705.2(±0.2)
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
462573162PNCT 2C-5.5SQ 17M〈絶縁体〉【標準】1.0【平均】0.90【部分最小】0.80 / 〈シース〉【標準】2.0【平均】1.80【部分最小】1.7010.4/【導体】3.13.56【導体】705.2(±0.2)
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
462573252PNCT 2C-5.5SQ 18M〈絶縁体〉【標準】1.0【平均】0.90【部分最小】0.80 / 〈シース〉【標準】2.0【平均】1.80【部分最小】1.7010.4/【導体】3.13.56【導体】705.2(±0.2)
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
462573412PNCT 2C-5.5SQ 19M〈絶縁体〉【標準】1.0【平均】0.90【部分最小】0.80 / 〈シース〉【標準】2.0【平均】1.80【部分最小】1.7010.4/【導体】3.13.56【導体】705.2(±0.2)
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
462573502PNCT 2C-5.5SQ 20M〈絶縁体〉【標準】1.0【平均】0.90【部分最小】0.80 / 〈シース〉【標準】2.0【平均】1.80【部分最小】1.7010.4/【導体】3.13.56【導体】705.2(±0.2)
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
462573592PNCT 2C-5.5SQ 21M〈絶縁体〉【標準】1.0【平均】0.90【部分最小】0.80 / 〈シース〉【標準】2.0【平均】1.80【部分最小】1.7010.4/【導体】3.13.56【導体】705.2(±0.2)
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
462573682PNCT 2C-5.5SQ 22M〈絶縁体〉【標準】1.0【平均】0.90【部分最小】0.80 / 〈シース〉【標準】2.0【平均】1.80【部分最小】1.7010.4/【導体】3.13.56【導体】705.2(±0.2)
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
462573772PNCT 2C-5.5SQ 23M〈絶縁体〉【標準】1.0【平均】0.90【部分最小】0.80 / 〈シース〉【標準】2.0【平均】1.80【部分最小】1.7010.4/【導体】3.13.56【導体】705.2(±0.2)
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
462573862PNCT 2C-5.5SQ 24M〈絶縁体〉【標準】1.0【平均】0.90【部分最小】0.80 / 〈シース〉【標準】2.0【平均】1.80【部分最小】1.7010.4/【導体】3.13.56【導体】705.2(±0.2)
オープン
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
462573952PNCT 2C-5.5SQ 25M〈絶縁体〉【標準】1.0【平均】0.90【部分最小】0.80 / 〈シース〉【標準】2.0【平均】1.80【部分最小】1.7010.4/【導体】3.13.56【導体】705.2(±0.2)
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
462574112PNCT 2C-5.5SQ 26M〈絶縁体〉【標準】1.0【平均】0.90【部分最小】0.80 / 〈シース〉【標準】2.0【平均】1.80【部分最小】1.7010.4/【導体】3.13.56【導体】705.2(±0.2)
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
462574202PNCT 2C-5.5SQ 27M〈絶縁体〉【標準】1.0【平均】0.90【部分最小】0.80 / 〈シース〉【標準】2.0【平均】1.80【部分最小】1.7010.4/【導体】3.13.56【導体】705.2(±0.2)
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
462574292PNCT 2C-5.5SQ 28M〈絶縁体〉【標準】1.0【平均】0.90【部分最小】0.80 / 〈シース〉【標準】2.0【平均】1.80【部分最小】1.7010.4/【導体】3.13.56【導体】705.2(±0.2)
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
462574382PNCT 2C-5.5SQ 29M〈絶縁体〉【標準】1.0【平均】0.90【部分最小】0.80 / 〈シース〉【標準】2.0【平均】1.80【部分最小】1.7010.4/【導体】3.13.56【導体】705.2(±0.2)
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
462574472PNCT 2C-5.5SQ 30M〈絶縁体〉【標準】1.0【平均】0.90【部分最小】0.80 / 〈シース〉【標準】2.0【平均】1.80【部分最小】1.7010.4/【導体】3.13.56【導体】705.2(±0.2)
オープン
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
462574562PNCT 2C-5.5SQ 31M〈絶縁体〉【標準】1.0【平均】0.90【部分最小】0.80 / 〈シース〉【標準】2.0【平均】1.80【部分最小】1.7010.4/【導体】3.13.56【導体】705.2(±0.2)
オープン
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
462574652PNCT 2C-5.5SQ 32M〈絶縁体〉【標準】1.0【平均】0.90【部分最小】0.80 / 〈シース〉【標準】2.0【平均】1.80【部分最小】1.7010.4/【導体】3.13.56【導体】705.2(±0.2)
オープン
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
462574812PNCT 2C-5.5SQ 33M〈絶縁体〉【標準】1.0【平均】0.90【部分最小】0.80 / 〈シース〉【標準】2.0【平均】1.80【部分最小】1.7010.4/【導体】3.13.56【導体】705.2(±0.2)
オープン
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
462574902PNCT 2C-5.5SQ 34M〈絶縁体〉【標準】1.0【平均】0.90【部分最小】0.80 / 〈シース〉【標準】2.0【平均】1.80【部分最小】1.7010.4/【導体】3.13.56【導体】705.2(±0.2)
オープン
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
462574992PNCT 2C-5.5SQ 35M〈絶縁体〉【標準】1.0【平均】0.90【部分最小】0.80 / 〈シース〉【標準】2.0【平均】1.80【部分最小】1.7010.4/【導体】3.13.56【導体】705.2(±0.2)
オープン
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
462575082PNCT 2C-5.5SQ 36M〈絶縁体〉【標準】1.0【平均】0.90【部分最小】0.80 / 〈シース〉【標準】2.0【平均】1.80【部分最小】1.7010.4/【導体】3.13.56【導体】705.2(±0.2)
オープン
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
462575172PNCT 2C-5.5SQ 37M〈絶縁体〉【標準】1.0【平均】0.90【部分最小】0.80 / 〈シース〉【標準】2.0【平均】1.80【部分最小】1.7010.4/【導体】3.13.56【導体】705.2(±0.2)
オープン
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
462575262PNCT 2C-5.5SQ 38M〈絶縁体〉【標準】1.0【平均】0.90【部分最小】0.80 / 〈シース〉【標準】2.0【平均】1.80【部分最小】1.7010.4/【導体】3.13.56【導体】705.2(±0.2)
オープン
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
462575352PNCT 2C-5.5SQ 39M〈絶縁体〉【標準】1.0【平均】0.90【部分最小】0.80 / 〈シース〉【標準】2.0【平均】1.80【部分最小】1.7010.4/【導体】3.13.56【導体】705.2(±0.2)
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
462575512PNCT 2C-5.5SQ 40M〈絶縁体〉【標準】1.0【平均】0.90【部分最小】0.80 / 〈シース〉【標準】2.0【平均】1.80【部分最小】1.7010.4/【導体】3.13.56【導体】705.2(±0.2)
オープン
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
462575602PNCT 2C-5.5SQ 41M〈絶縁体〉【標準】1.0【平均】0.90【部分最小】0.80 / 〈シース〉【標準】2.0【平均】1.80【部分最小】1.7010.4/【導体】3.13.56【導体】705.2(±0.2)
オープン
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
462575692PNCT 2C-5.5SQ 42M〈絶縁体〉【標準】1.0【平均】0.90【部分最小】0.80 / 〈シース〉【標準】2.0【平均】1.80【部分最小】1.7010.4/【導体】3.13.56【導体】705.2(±0.2)
オープン
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
462575782PNCT 2C-5.5SQ 43M〈絶縁体〉【標準】1.0【平均】0.90【部分最小】0.80 / 〈シース〉【標準】2.0【平均】1.80【部分最小】1.7010.4/【導体】3.13.56【導体】705.2(±0.2)
オープン
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
462575872PNCT 2C-5.5SQ 44M〈絶縁体〉【標準】1.0【平均】0.90【部分最小】0.80 / 〈シース〉【標準】2.0【平均】1.80【部分最小】1.7010.4/【導体】3.13.56【導体】705.2(±0.2)
オープン
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
462575962PNCT 2C-5.5SQ 45M〈絶縁体〉【標準】1.0【平均】0.90【部分最小】0.80 / 〈シース〉【標準】2.0【平均】1.80【部分最小】1.7010.4/【導体】3.13.56【導体】705.2(±0.2)
オープン
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
462576052PNCT 2C-5.5SQ 46M〈絶縁体〉【標準】1.0【平均】0.90【部分最小】0.80 / 〈シース〉【標準】2.0【平均】1.80【部分最小】1.7010.4/【導体】3.13.56【導体】705.2(±0.2)
オープン
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
462576212PNCT 2C-5.5SQ 47M〈絶縁体〉【標準】1.0【平均】0.90【部分最小】0.80 / 〈シース〉【標準】2.0【平均】1.80【部分最小】1.7010.4/【導体】3.13.56【導体】705.2(±0.2)
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
462576302PNCT 2C-5.5SQ 48M〈絶縁体〉【標準】1.0【平均】0.90【部分最小】0.80 / 〈シース〉【標準】2.0【平均】1.80【部分最小】1.7010.4/【導体】3.13.56【導体】705.2(±0.2)
オープン
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
462576392PNCT 2C-5.5SQ 49M〈絶縁体〉【標準】1.0【平均】0.90【部分最小】0.80 / 〈シース〉【標準】2.0【平均】1.80【部分最小】1.7010.4/【導体】3.13.56【導体】705.2(±0.2)
オープン
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
462576482PNCT 2C-5.5SQ 50M〈絶縁体〉【標準】1.0【平均】0.90【部分最小】0.80 / 〈シース〉【標準】2.0【平均】1.80【部分最小】1.7010.4/【導体】3.13.56【導体】705.2(±0.2)
オープン
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする