ePoster 電子ペーパーディスプレイ 7.3型

ePoster 電子ペーパーディスプレイ 7.3型 - シャープePoster 電子ペーパーディスプレイ 7.3型 - シャープePoster 電子ペーパーディスプレイ 7.3型 - シャープePoster 電子ペーパーディスプレイ 7.3型 - シャープ
仕様●設置:横置き●対応コンテンツ:静止画(.jpeg/.jpg/.bmp/.png)付属品乾電池(単4型)×2、取扱説明書、保証書質量(kg)約0.23(電池含む)電源単4乾電池×2使用温度(℃)0~40表示4色単階調(白、黒、赤、黄)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約173.8×73.6×141.8画素ピッチ水平0.200×垂直0.200(mm)最大解像度800×480ドットRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)0~80(結露なきこと)アスペクト比5:3モニターサイズ7.3型(約160.0×約96.0)NFCTag-A内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46286829EPC-071
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする