曜日別特売

給電器

給電器 - ニチコン給電器 - ニチコン給電器 - ニチコン

電気自動車(EV)の蓄電能力、プラグインハイブリッド車(PHV)の発電蓄電能力、燃料電池自動車(FCV)の発電能力を活用し、電気機器に電力供給を行う装置です。
非常時も安心の4.5kW(1.5kW×3口)出力です。
持ち運びに便利な伸縮式ハンドル、キャスター付です。
シンプルで簡単な操作で給電を開始します。

用途災害時のEVからの給電に仕様適用規格:電動自動車用充放電システムガイドラインV2LDC版第2.1版幅(mm)631高さ(mm)305出力(kW)4.5奥行(mm)500最大出力(W)4500ケーブル長(m)給電コネクタケーブル:2、12V電源ケーブル:5出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC150~450定格出力(W)4500出力周波数(Hz)50/60出力仕様AC100Vコンセント3口(1500VA×3)ケーブル外径(Φmm)12V電源ケーブル:4.8ヒューズ容量(A)12V電源ケーブル:6内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46287748VPS4C1A
999,800
1,099,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする