HIDAX
透明パレットカバー
低コストな埃除け・雨防止カバー
コストパフォーマンスの高い日本製パレットカバー
生地厚み: 50 (ミクロン)
材質
本体:ポリエチレン(PE)
形状
角型
質量(kg)
0.15
色
透明
高さ(mm)
1200
外径(mm)
□1150
内容量
1セット(50枚)
注意
※
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46286856
透明パレットカバー
¥22,800
¥
21,980
¥24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません