曜日別特売

電線/ケーブル

電線/ケーブル - 富士電線工業

絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。
1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。

用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600肉厚(mm)〈絶縁体〉【標準】1.2【平均】1.08【部分最小】0.96 / 〈シース〉【標準】2.9【平均】2.61【部分最小】2.47テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.1素線径(mm)0.450(±0.01)導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.541絶縁抵抗(200℃)200kΩ/km素線数【導体】7/34絶縁体外径(Φmm)11.4(±0.24)内容量1本
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
462911602PNCT 3C-38 1M
オープン
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
返品不可
462911692PNCT 3C-38 2M
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
462911782PNCT 3C-38 3M
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
462911872PNCT 3C-38 4M
オープン
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
462911962PNCT 3C-38 5M
オープン
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
462912052PNCT 3C-38 6M
オープン
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
462912212PNCT 3C-38 7M
オープン
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
462912302PNCT 3C-38 8M
オープン
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
462912392PNCT 3C-38 9M
オープン
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
462912482PNCT 3C-38 10M
オープン
92,980
102,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
462912572PNCT 3C-38 11M
オープン
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
462912662PNCT 3C-38 12M
オープン
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
462912752PNCT 3C-38 13M
オープン
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
462912912PNCT 3C-38 14M
オープン
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
462913002PNCT 3C-38 15M
オープン
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
462913092PNCT 3C-38 16M
オープン
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
462913182PNCT 3C-38 17M
オープン
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
462913272PNCT 3C-38 18M
オープン
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
462913362PNCT 3C-38 19M
オープン
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
462913452PNCT 3C-38 20M
オープン
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
462913612PNCT 3C-38 21M
オープン
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
462913702PNCT 3C-38 22M
オープン
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
462913792PNCT 3C-38 23M
オープン
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
462913882PNCT 3C-38 24M
オープン
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
462913972PNCT 3C-38 25M
オープン
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
462914062PNCT 3C-38 26M
オープン
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
462914152PNCT 3C-38 27M
オープン
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
462914312PNCT 3C-38 28M
オープン
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
462914402PNCT 3C-38 29M
オープン
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
462914492PNCT 3C-38 30M
オープン
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
462914582PNCT 3C-38 31M
オープン
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
462914672PNCT 3C-38 32M
オープン
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
462914762PNCT 3C-38 33M
オープン
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
462914852PNCT 3C-38 34M
オープン
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
462915012PNCT 3C-38 35M
オープン
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
462915102PNCT 3C-38 36M
オープン
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
462915192PNCT 3C-38 37M
オープン
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
462915282PNCT 3C-38 38M
オープン
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
462915372PNCT 3C-38 39M
オープン
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
462915462PNCT 3C-38 40M
オープン
389,800
428,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
462915552PNCT 3C-38 41M
オープン
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
462915712PNCT 3C-38 42M
オープン
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
462915802PNCT 3C-38 43M
オープン
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
462915892PNCT 3C-38 44M
オープン
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
462915982PNCT 3C-38 45M
オープン
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
462916072PNCT 3C-38 46M
オープン
429,800
472,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
462916162PNCT 3C-38 47M
オープン
449,800
494,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
462916252PNCT 3C-38 48M
オープン
449,800
494,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
462916412PNCT 3C-38 49M
オープン
459,800
505,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
462916502PNCT 3C-38 50M
オープン
479,800
527,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする