曜日別特売

アウターシェード シャッター付引違い窓用フック

アウターシェード シャッター付引違い窓用フック - YKK AP
仕様スチール、アルミスラットシャッター共通セット内容シャッター下枠ブラケットA2、シャッター下枠ブラケットB2、横長フック2、取付ねじ類内容量1セット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
463204817AN GS-Bブラウン(B1)
11,200
9,398
10,338(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
463204907AN GS-Bカームブラック(B7)
11,200
9,398
10,338(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
463204997AN GS-Bプラチナステン(H2)
11,200
9,398
10,338(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
463205087AN GS-Bピュアシルバー(S1)
11,200
9,398
10,338(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
463205177AN GS-Bグレイ(YS)
11,200
9,398
10,338(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
463205267AN GS-Bホワイト(YW)
11,200
9,398
10,338(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする