ジョー・プリンス竹下
ステンレスガラス用グラビティヒンジ
・自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。
・軸の側面にあるネジを閉めることで、軸が抜けません。
・60°以上扉を開くと開放状態になります。
付属品
パッキン(1mm厚)2個
M5皿小ネジ3本
六角レンチ(大・小2種類)1本
用途
ガラス扉
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
許容荷重(kg)
【蝶番 2 個使用時)】40
仕上
鏡面研磨(MST)
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合扉幅(mm)
~800
適合厚さ(mm)
【ガラス】8~12
内容量
1個
注意
※◇左勝手の製品です。画像や図面は左勝手です。
※◇皿頭タッピングネジは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46321111
OT-B700-SUS-L
¥
12,000
¥
10,998
¥
12,098
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください