曜日別特売

ステンレスガラス用グラビティヒンジ

ステンレスガラス用グラビティヒンジ - ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用グラビティヒンジ - ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用グラビティヒンジ - ジョー・プリンス竹下

・自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。
・軸の側面にあるネジを閉めることで、軸が抜けません。
・60°以上扉を開くと開放状態になります。

付属品
パッキン(1mm厚)2個
M5皿小ネジ3本
六角レンチ(大・小2種類)1本
用途ガラス扉材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(kg)【蝶番 2 個使用時)】40仕上鏡面研磨(MST)RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)~800適合厚さ(mm)【ガラス】8~12内容量1個
注意
※◇右勝手の製品です。画像や図面は左勝手ですので、ご注意下さい。
※◇皿頭タッピングネジは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46321095OT-B700-SUS-R
12,000
10,998
12,098(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする