曜日別特売

ブラックカタログスタンド看板 600幅4段片面 ウエイトアーム・水タンクセット

ブラックカタログスタンド看板 600幅4段片面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ブラックカタログスタンド看板 600幅4段片面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ブラックカタログスタンド看板 600幅4段片面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ブラックカタログスタンド看板 600幅4段片面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ブラックカタログスタンド看板 600幅4段片面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ブラックカタログスタンド看板 600幅4段片面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工

A4・A3サイズのカタログを複数枚配布できるカタログラック

用途
【カタログ配布用ケース】カタログケースはA4・A3サイズのカタログを配布できるように、仕切り板が付属しています。この仕切り板はスライドできるので、特殊サイズのパンフレットもセットできます。
【カタログケースは脱着可能】カタログケースは本体レールに引っかけるだけで簡単に脱着できるので、もしケースが破損してもケースのみ購入して頂き取り換え可能です。
材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、面板=アルミ複合板(黒)3mm厚、レール=アルミジョイナー/アルマイト仕上(ブラック)、カタログケース=塩ビ2mm厚(スライド仕切り板1枚付属)幅(mm)610質量(kg)15ブラック高さ(mm)1570奥行(mm)575内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46291090BKSK-600X4K-3SET
77,000
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥13,000/税込¥14,300
沖縄地方1¥25,500/税込¥28,050
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする