曜日別特売

ブラックバリウススタンド看板 A2横片面 ウエイトアーム・水タンクセット

ブラックバリウススタンド看板 A2横片面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ブラックバリウススタンド看板 A2横片面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ブラックバリウススタンド看板 A2横片面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ブラックバリウススタンド看板 A2横片面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ブラックバリウススタンド看板 A2横片面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ブラックバリウススタンド看板 A2横片面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ブラックバリウススタンド看板 A2横片面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ブラックバリウススタンド看板 A2横片面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工

スマートでシンプルなデザインを追求した薄型スタンド看板。転倒防止に役立つアーム+重しセット

用途
【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。詳しく説明動画をご覧ください。
【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。
ブラック材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)630質量(kg)3.9高さ(mm)800奥行(mm)320内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46290171BVASKAC-A2YK-3SET630800320
22,650
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1¥20,000/税込¥22,000
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする