シロクマ
パラレルU形掛棒 NH-8
材質
アルミ+ステンレスパイプ400#
寸法H(mm)
52
仕上
シルバー
サイズ(mm)
【付属ビス】3.1×16
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ピッチ(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46324446
NH-8
【樹脂キャップ】シルバー
350
最大317
357
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324455
NH-8
シルバー
400
最大367
407
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください