シロクマ
ステン小判J形フック ST-57
材質
ステンレス
耐荷重(kg)
2
サイズ(mm)
【付属ビス】3.1×16
内容量
1個
注意
※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。
※耐荷重は実験値であり保証値ではありません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46324507
ST-57
アイボリ
¥
820
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324516
ST-57
ヘアーライン
¥
560
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324525
ST-57
黒
¥
820
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください