シロクマ
トランクかん SZ-1
付属品
【付属ビス】ISO4×28
材質
亜鉛合金+真鍮
サイズ
大
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46328181
SZ-1
金
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328190
SZ-1
仙徳
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328199
SZ-1
ホワイトブロンズ
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328208
SZ-1
GB
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください