シロクマ
ナポリ二段掛棒 NH-1
材質
真鍮
寸法H(mm)
50
寸法D(mm)
38
サイズ(mm)
【付属ビス】3.1×16
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法W(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46324349
NH-1
300
314
クローム
¥
11,400
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324358
NH-1
300
314
金
¥
11,400
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324367
NH-1
350
364
クローム
¥
11,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324376
NH-1
350
364
金
¥
11,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324385
NH-1
400
414
クローム
¥
12,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324401
NH-1
400
414
金
¥
12,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください