曜日別特売

デルタフック CB-21

デルタフック CB-21 - シロクマデルタフック CB-21 - シロクマ
材質真鍮、ステンレス耐荷重(kg)5サイズ(mm)【付属ビス】3.1×16内容量1個
注意
※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。
※耐荷重は実験値であり保証値ではありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46324245CB-21
400
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324261CB-21仙徳
400
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324270CB-21ヘアーライン
400
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする