シロクマ
パラレルS形掛棒 NH-7
材質
アルミ+ステンレスパイプ400#
寸法H(mm)
47
仕上
【樹脂キャップ】クローム仕上げ
サイズ(mm)
【付属ビス】3.1×16
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46324410
NH-7
アルミホワイト
185
191
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324419
NH-7
ゴールド
185
191
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324428
NH-7
アルミホワイト
350
357
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324437
NH-7
ゴールド
350
357
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください