シロクマ
タカフック CB-9
材質
真鍮
仕上
GB
サイズ(mm)
【付属ビス】3.1×22
内容量
1個
注意
※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。
※耐荷重は実験値であり保証値ではありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
耐荷重(kg)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46324315
CB-9
小
32
16
10
37
¥
1,250
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324331
CB-9
大
55
32
12
60
¥
1,850
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください