シロクマ
ステン半丸J形フック ST-51
耐荷重(kg)
20
材質
ステンレス
仕上
鏡面磨
サイズ(mm)
【付属ビス】3.1×22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46324471
ST-51
20
¥
1,470
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください