シロクマ
ネクタイハンガー NH-100
クローゼットに最適です。
用途
ネクタイ掛、スカーフ掛として。
材質
鉄
寸法H(mm)
210
寸法D(mm)
30
寸法W(mm)
340
仕上
AG塗装
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46324340
NH-100
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください