曜日別特売

ハニーフック CB-12

ハニーフック CB-12 - シロクマハニーフック CB-12 - シロクマ

スッキリ綺麗!
取付簡単です。
中ねじ式です。

材質真鍮サイズ(mm)【付属ビス】4.5×32内容量1個
注意
※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。
※耐荷重は実験値であり保証値ではありません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
耐荷重(kg)
寸法D1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46324166CB-12ホワイトブロンズ502030
2,300
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324175CB-12純金502030
3,600
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324191CB-12クローム502030
3,000
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324200CB-12ホワイトブロンズ402525
1,800
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324209CB-12純金402525
2,800
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324218CB-12クローム402525
2,400
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする